BH2-60 Bh2-60Ku

Hannifin Bh2-60Ku

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:BH2-60
Rubix:1342772
Hersteller:BH2-60
BH2-60 Bh2-60Ku

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4 in
Werkstoffmessing (gehäuse, ventil);nitril (dichtung);edelstahl (kugel)
NormISO 7241-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH2-60 Bh2-60Ku


Kupplungen der Serie 60 (Hydraulik, Flüssigkeiten, Gas, Dampf) mit einem Druck von bis zu 5000 psi lassen sich mit Nippeln der Serie 60 nach ISO 7241, Serie B, verbinden. Die Serie 60 von Parker verfügt über doppelt absperrende Sitzventile und ist austauschbar mit anderen Schnellkupplungen, die der ISO 7241 Serie B entsprechen. Diese universell einsetzbaren Schnellkupplungen sind in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen erhältlich und somit vielseitig für den Einsatz mit verschiedenen Flüssigkeiten, einschließlich Hochtemperaturdampf, geeignet. Die Serie 60 von Parker ist vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Anwendungen und Drücke bis zu 5000 psi. Kupplungen in der Dampfversion bestehen aus Messing mit O-Ringen mit doppelter Schnittstelle und Verriegelungskugeln aus Edelstahl. Das Dichtungsmaterial ist Ethylen-Propylen und die 3/8"-Größe verfügt über eine Greifringmanschette für eine einfache Bedienung mit Handschuhen.
Anwendung: Allgemeiner Zweck
Kugelmaterial: Edelstahl
Gehäusematerial: Messing
Gehäusegröße (Zoll): 1/4
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4 - 18
Anschlusstyp: NPTF-Innengewinde
Kupplungshälfte: Innengewinde-Kupplung
Gewicht: 0.03998800959232614
Unterteilung: Schnellkupplungsteilung
Durchflussmenge: 11, 3
Hex Größe: 0.81
Maximaler Betriebsdruck: 3700
Maximale Betriebstemperatur: 121, 250
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungstyp: n/a
Produkttyp: Manueller Anschluss
Dichtungsmaterial: Nitril
Spezifikationen nach: ISO 7241-1 Serie B
Vakuumdruckbereich: 27,4, -0,9
Ventilmaterial: Messing
Ventiltyp: Tellerventil

Stärken

-Weltweit austauschbar mit Kupplungen anderer Hersteller, die der ISO 7241 Serie B entsprechen
Mehrzweckkupplung, weit verbreitet in verschiedenen Anwendungen
Stahlkupplungen haben eine gehärtete Hülse für Festigkeit und Haltbarkeit
Metallventilanschlag verhindert Durchflusskontrolle und sorgt für eine gleichmäßige Leistung
Kupplungen in Dampfausführung haben Ethylen-Propylen-Dichtungen, um hohen Temperaturen standzuhalten, und die 3/8-Zoll-Kupplung hat eine Griffhülse für eine einfache Bedienung mit Handschuhen
Messing-Kupplungen haben doppelte O-Ringe für eine redundante Abdichtung und Verriegelungskugeln aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit
316-Kupplungen aus rostfreiem Stahl haben Fluorkohlenstoff-Dichtungen für chemische Kompatibilität
Optionale Kupplungshülsenverriegelung hilft, ein versehentliches Entkuppeln zu verhindern

Anwendungen

Industrielle Hydraulikleitungen;Lebensmittel- und chemische Verarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Industrie;Bauwesen;Chemische Verarbeitung;Gewerbliche Reinigung;Landwirtschaft

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4 in
Werkstoffmessing (gehäuse, ventil);nitril (dichtung);edelstahl (kugel)
NormISO 7241-1
Max. Temperatur121 °C
Gewindeartnpt
Zolltarifcode74122000
265,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
316,24 € inkl. MwSt.