884697 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 1/4

STECKER EURO PROFIL – AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:884697
Rubix:3235065
EAN:3660338380617
884697 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/4
Werkstoffmessing vernickelt
NormNO

Dokumente

Produktdetails : 884697 Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 1/4


Material: Messing, vernickelt. Strömungsdurchmesser: 7,4 mm. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C …+80 °C.
Kupplungsstecker mit hohem Durchfluss Außengewinde G 1/4

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/4
Werkstoffmessing vernickelt
NormNO
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std