612839 Einstecktülle 10 ISO B12

ISO-Endkappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:612839
Rubix:3049342
EAN:3660338021237
612839 Einstecktülle 10 ISO B12

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffgegen korrosion karbonitrierter stahl
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 612839 Einstecktülle 10 ISO B12


Korrosionsbeständiger karbonitridierter Stahl. Strömungsdurchmesser: 6 mm. Durchflussrate: 883 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffgegen korrosion karbonitrierter stahl
NormISO B12
27,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage