860296 Kupplungsstecker IG 1/2 ISO B12

Anschlüsse ISO B12

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860296
Rubix:3049339
EAN:3660338152405
860296 Kupplungsstecker IG 1/2 ISO B12

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/2
Werkstoffkorrosionsbeständiger carbonitrid-stahl
NormISO B12

Dokumente

Produktdetails : 860296 Kupplungsstecker IG 1/2 ISO B12


Korrosionsbeständiger, karbonisierter Stahl.
Anschlussgröße: 6 mm Durchfluss: 883 l/min bis 6 bar bei Delta P 10 %.
Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/2
Werkstoffkorrosionsbeständiger carbonitrid-stahl
NormISO B12
5,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std