9102-9 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan
Handschuhe TEGERA 9102
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:9102-9
Rubix:2503221
EAN:7340118302645




Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : 9102-9 SCHWARZ-GELB Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan
Der TEGERA Pro 9102 Handschuh kombiniert synthetisches Microthan®+-Leder mit einer Gripforce®-Verstärkung in der Handfläche, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. Die Konstruktion legt den Fokus auf hohe Abriebfestigkeit und präzise Bewegungsführung, ideal für Arbeiten, bei denen eine gleichmäßige und sichere Griffigkeit erforderlich ist.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh der Marke Tegera besteht aus synthetischem Microthan®+-Leder und bietet dadurch eine hohe Tastempfindlichkeit bei gleichzeitig stabilem Halt während längerer Handhabungen. Die Konstruktion umfasst eine vollständige Verstärkung stark beanspruchter Bereiche durch verstärkte Nähte an Zeigefinger, Handfläche, Fingern und Daumen, was den Verschleiß bei wiederkehrenden Tätigkeiten reduziert. Die Handfläche ist mit einem erhabenen Haftmuster versehen, das den sicheren Griff auf unterschiedlichen Oberflächen erleichtert, auch bei wechselnden Arbeitsbedingungen. Die flexible, ungefütterte Ausführung unterstützt präzise Handbewegungen und ermöglicht eine kontrollierte Ausführung bei Montagearbeiten oder leichten Handhabungstätigkeiten.
Spezifikationen:
• Typ: Arbeitshandschuhe für den universellen Einsatz
• Kategorie: II
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Kollektion: TEGERA® PRO
• Grip-Design: Diamantförmiges Haftmuster
• Material Handfläche: Microthan®+
• Material Handrücken: Polypropylen
• Futter: ungefüttert
• Länge: 184 bis 225 mm (je nach Größe)
• Farbe: schwarz
• Verschlussart: elastischer Handgelenkabschluss
• Spezifikation Außenmaterial: Polyurethan, Nylon, Polypropylen
Normen:
• CE-Kennzeichnung: konform mit der Verordnung (EU) 2016/425 über PSA (Kategorie II)
• EN ISO 21420:2020: Norm für allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Konstruktion und Unschädlichkeit von Schutzhandschuhen
• EN 388:2016+A1:2018 (3111X): Norm zur Bewertung der Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und ISO-Schnitt
Eigenschaften:
Dieser Handschuh der Marke Tegera besteht aus synthetischem Microthan®+-Leder und bietet dadurch eine hohe Tastempfindlichkeit bei gleichzeitig stabilem Halt während längerer Handhabungen. Die Konstruktion umfasst eine vollständige Verstärkung stark beanspruchter Bereiche durch verstärkte Nähte an Zeigefinger, Handfläche, Fingern und Daumen, was den Verschleiß bei wiederkehrenden Tätigkeiten reduziert. Die Handfläche ist mit einem erhabenen Haftmuster versehen, das den sicheren Griff auf unterschiedlichen Oberflächen erleichtert, auch bei wechselnden Arbeitsbedingungen. Die flexible, ungefütterte Ausführung unterstützt präzise Handbewegungen und ermöglicht eine kontrollierte Ausführung bei Montagearbeiten oder leichten Handhabungstätigkeiten.
Spezifikationen:
• Typ: Arbeitshandschuhe für den universellen Einsatz
• Kategorie: II
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Kollektion: TEGERA® PRO
• Grip-Design: Diamantförmiges Haftmuster
• Material Handfläche: Microthan®+
• Material Handrücken: Polypropylen
• Futter: ungefüttert
• Länge: 184 bis 225 mm (je nach Größe)
• Farbe: schwarz
• Verschlussart: elastischer Handgelenkabschluss
• Spezifikation Außenmaterial: Polyurethan, Nylon, Polypropylen
Normen:
• CE-Kennzeichnung: konform mit der Verordnung (EU) 2016/425 über PSA (Kategorie II)
• EN ISO 21420:2020: Norm für allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Konstruktion und Unschädlichkeit von Schutzhandschuhen
• EN 388:2016+A1:2018 (3111X): Norm zur Bewertung der Beständigkeit gegen Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und ISO-Schnitt
Stärken
• Erhöhter Schutz empfindlicher Bereiche: verstärkte Nähte und gezielt platzierte Verstärkungen an Fingern, Zeigefinger und Handfläche reduzieren die Bildung von Verschleißstellen
• Verbesserte Kontrolle beim Greifen: das Haftmuster und die Gripforce®-Beschichtung in der Handfläche sorgen für einen stabilen Halt von Werkzeugen oder Bauteilen, insbesondere bei Oberflächen mit geringer Reibung
• Unterstützung technischer Handbewegungen: die ungefütterte Ausführung und die vorgeformten Finger fördern präzise Bewegungen und reduzieren Ermüdungserscheinungen bei längerem Tragen
• Verbesserte Kontrolle beim Greifen: das Haftmuster und die Gripforce®-Beschichtung in der Handfläche sorgen für einen stabilen Halt von Werkzeugen oder Bauteilen, insbesondere bei Oberflächen mit geringer Reibung
• Unterstützung technischer Handbewegungen: die ungefütterte Ausführung und die vorgeformten Finger fördern präzise Bewegungen und reduzieren Ermüdungserscheinungen bei längerem Tragen
Anwendungen
Der TEGERA Pro 9102 eignet sich optimal für trockene, saubere sowie leicht verschmutzte Umgebungen und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Bereichen, in denen Oberflächen rutschig werden können. Er unterstützt Arbeiten mit mittlerer mechanischer Beanspruchung, etwa bei Montagearbeiten, im Maschinenbetrieb, im Bauwesen, bei Elektro- oder HLK-Installationen, bei der Handhabung von Metallblechen oder in technischen Bereichen. Darüber hinaus findet er Anwendung in den Bereichen Transport, Logistik, Dienstleistungen, Handel, Lagerhaltung oder auf Flughafenplattformen. Leichte mechanische Arbeiten, repetitive Handgriffe und Tätigkeiten mit regelmäßigem Greifbedarf zählen zu seinen bevorzugten Einsatzgebieten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | polypropylen/mikrotan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,88 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
192,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage