8800-8 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Handschuh TEGERA® 8800 Infinity
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:8800-8
Rubix:2503019
EAN:7340118318509


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 8800-8 SCHWARZ-GELB Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® INFINITY 8800 ist ein leichter Montagehandschuh, der sowohl Schutz als auch Komfort bietet. Seine Beschichtung aus Nitrilschaum sorgt für hervorragende Griffigkeit in trockenen und feuchten Umgebungen. Atmungsaktiv und hitzebeständig bis 100 °C, ist er vielseitig für verschiedene berufliche Anwendungen geeignet.
Eigenschaften:
Der TEGERA® INFINITY 8800 wurde entwickelt, um eine ideale Balance zwischen Flexibilität, Griffigkeit und Schutz zu bieten. Dank seiner Nitrilschaum-Beschichtung gewährleistet er einen sicheren Halt auf trockenen und feuchten Oberflächen. Sein 15-Gauge-Strickmaterial sorgt für hohe Fingerfertigkeit, während die glatte und weiche Oberfläche die taktile Sensibilität verbessert und präzise Arbeiten erleichtert. Zudem erhöhen seine atmungsaktiven Materialien den Tragekomfort und ermöglichen ein langes, angenehmes Tragen ohne Einschränkungen. Dieser Handschuh schützt zuverlässig vor Abrieb, Blasen, Schürfwunden und trockener Haut und bietet gleichzeitig Hitzebeständigkeit bis 100 °C für den sicheren Umgang mit heißen Gegenständen. Der Handschuh ist Oeko-Tex-zertifiziert und dermatologisch getestet, sodass er besonders hautfreundlich ist.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Manschettentyp: Gestrickte Manschette
• Material Handgelenk: Textil
• Griffigkeitsdesign: Glatte Oberfläche
• Gauge (Feinstrick): 15
• Farbe: Schwarz, Gelb
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 4121X, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zudem entspricht er der EN 407-Norm und bietet einen Hitzeschutz bis 100 °C für bis zu 15 Sekunden.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert ist, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Sicherheitsstandards und entwickelt hochwertige Produkte, die Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig schützen.
Eigenschaften:
Der TEGERA® INFINITY 8800 wurde entwickelt, um eine ideale Balance zwischen Flexibilität, Griffigkeit und Schutz zu bieten. Dank seiner Nitrilschaum-Beschichtung gewährleistet er einen sicheren Halt auf trockenen und feuchten Oberflächen. Sein 15-Gauge-Strickmaterial sorgt für hohe Fingerfertigkeit, während die glatte und weiche Oberfläche die taktile Sensibilität verbessert und präzise Arbeiten erleichtert. Zudem erhöhen seine atmungsaktiven Materialien den Tragekomfort und ermöglichen ein langes, angenehmes Tragen ohne Einschränkungen. Dieser Handschuh schützt zuverlässig vor Abrieb, Blasen, Schürfwunden und trockener Haut und bietet gleichzeitig Hitzebeständigkeit bis 100 °C für den sicheren Umgang mit heißen Gegenständen. Der Handschuh ist Oeko-Tex-zertifiziert und dermatologisch getestet, sodass er besonders hautfreundlich ist.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Manschettentyp: Gestrickte Manschette
• Material Handgelenk: Textil
• Griffigkeitsdesign: Glatte Oberfläche
• Gauge (Feinstrick): 15
• Farbe: Schwarz, Gelb
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit einer Klassifizierung von 4121X, die seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Zudem entspricht er der EN 407-Norm und bietet einen Hitzeschutz bis 100 °C für bis zu 15 Sekunden.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert ist, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Sicherheitsstandards und entwickelt hochwertige Produkte, die Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig schützen.
Stärken
• Hervorragende Griffigkeit auf trockenen und feuchten Oberflächen
• Hitzeschutz bis 100 °C für sicheres Arbeiten mit heißen Objekten
• Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Tragekomfort
• Glatte und weiche Oberfläche für eine hohe taktile Sensibilität
• Flexible und passgenaue Konstruktion für optimale Fingerfertigkeit
• Dermatologisch getestet & Oeko-Tex-zertifiziert für eine hautfreundliche Nutzung
• Hitzeschutz bis 100 °C für sicheres Arbeiten mit heißen Objekten
• Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Tragekomfort
• Glatte und weiche Oberfläche für eine hohe taktile Sensibilität
• Flexible und passgenaue Konstruktion für optimale Fingerfertigkeit
• Dermatologisch getestet & Oeko-Tex-zertifiziert für eine hautfreundliche Nutzung
Anwendungen
Der TEGERA® INFINITY 8800 ist ideal für zahlreiche berufliche Einsatzgebiete:
• Industrie & Wartung: Präzisionsmontage, Maschinenbedienung, Installation und Instandhaltung
• Logistik & Transport: Fahrzeugführung, Lagerarbeiten, Flughafenlogistik
• Handwerk & Dienstleistungen: Reparaturarbeiten, Service, Einzelhandel
• Industrie & Wartung: Präzisionsmontage, Maschinenbedienung, Installation und Instandhaltung
• Logistik & Transport: Fahrzeugführung, Lagerarbeiten, Flughafenlogistik
• Handwerk & Dienstleistungen: Reparaturarbeiten, Service, Einzelhandel
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Packung | 6 |
| Farbe | gelb |
| Werkstoff | nylon |
| Länge | 225 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std