11-919-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex 11919
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-919 10
Rubix:2007165
Hersteller:11919100
EAN:0076490053789





Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : 11-919-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Die HyFlex® 11-919 Handschuhe der Marke Ansell sind die ideale Wahl für Fachkräfte, die einen zuverlässigen Schutz vor Flüssigkeiten, Öl, Fett und Schmutz suchen. Dank der vollständigen Nitrilbeschichtung bieten sie eine hervorragende Abriebfestigkeit sowie einen hohen Komfort und Geschicklichkeit. Ihre wasserabweisende Konstruktion und das nahtlose Nylonfutter sorgen für Flexibilität und eine natürliche Passform, sodass sich der Benutzer ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe verfügen über eine vollständige Nitrilbeschichtung, welche einen umfassenden Schutz vor Flüssigkeiten, Öl, Fett und Schmutz gewährleistet. Diese Beschichtung bietet zudem eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit, wodurch die Lebensdauer der Handschuhe in anspruchsvollen Umgebungen verlängert wird. Das nahtlose Nylonfutter sorgt für eine natürliche und bequeme Passform, ermöglicht eine hohe Fingerfertigkeit und langes Tragen ohne Beschwerden.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchentyp: Strickbund
• Feinheit: 13 Gauge
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 220 bis 260 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau
Normen:
Der HyFlex® 11-919 Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388 mit der Leistungsklasse 4121A: Er bietet Schutz vor Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4). Er ist zudem Oeko-Tex® zertifiziert, was garantiert, dass er frei von gesundheitsgefährdenden Substanzen wie DMF (Dimethylformamid) ist. Dadurch ist er auch für den längeren Einsatz in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung sicher.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet ein breites Sortiment an Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Verfahren in seine Fertigungsprozesse integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den für die Arbeit erforderlichen Komfort und die nötige Fingerfertigkeit gewährleisten. Ansell setzt sich dafür ein, die Sicherheit und Effizienz seiner Kunden zu verbessern und bleibt somit an der Spitze der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe verfügen über eine vollständige Nitrilbeschichtung, welche einen umfassenden Schutz vor Flüssigkeiten, Öl, Fett und Schmutz gewährleistet. Diese Beschichtung bietet zudem eine außergewöhnliche Abriebfestigkeit, wodurch die Lebensdauer der Handschuhe in anspruchsvollen Umgebungen verlängert wird. Das nahtlose Nylonfutter sorgt für eine natürliche und bequeme Passform, ermöglicht eine hohe Fingerfertigkeit und langes Tragen ohne Beschwerden.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchentyp: Strickbund
• Feinheit: 13 Gauge
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 220 bis 260 mm (je nach Größe)
• Farbe: Blau
Normen:
Der HyFlex® 11-919 Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und der Norm EN 388 mit der Leistungsklasse 4121A: Er bietet Schutz vor Abrieb (4/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4). Er ist zudem Oeko-Tex® zertifiziert, was garantiert, dass er frei von gesundheitsgefährdenden Substanzen wie DMF (Dimethylformamid) ist. Dadurch ist er auch für den längeren Einsatz in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung sicher.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und bietet ein breites Sortiment an Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Verfahren in seine Fertigungsprozesse integriert. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den für die Arbeit erforderlichen Komfort und die nötige Fingerfertigkeit gewährleisten. Ansell setzt sich dafür ein, die Sicherheit und Effizienz seiner Kunden zu verbessern und bleibt somit an der Spitze der PSA-Branche.
Stärken
• Vollständiger wasserabweisender Schutz vor Flüssigkeiten, Öl, Fett und Schmutz
• Hervorragende Abriebfestigkeit dank vollständiger Nitrilbeschichtung, was die Haltbarkeit der Handschuhe erhöht und die Ersatzkosten senkt
• Nahtloses Nylonfutter für eine bequeme und natürliche Passform, wodurch die Handermüdung bei langen Arbeitszeiten reduziert wird
• Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität für präzises Handling und erhöhte Effizienz am Arbeitsplatz
• Hervorragende Abriebfestigkeit dank vollständiger Nitrilbeschichtung, was die Haltbarkeit der Handschuhe erhöht und die Ersatzkosten senkt
• Nahtloses Nylonfutter für eine bequeme und natürliche Passform, wodurch die Handermüdung bei langen Arbeitszeiten reduziert wird
• Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität für präzises Handling und erhöhte Effizienz am Arbeitsplatz
Anwendungen
Die HyFlex® 11-919 Handschuhe sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen der Schutz vor Flüssigkeiten und Schmutz erforderlich ist. Sie werden besonders empfohlen für folgende Bereiche:
• Haushaltsgeräte-Montage, bei der Fingerfertigkeit für den Umgang mit empfindlichen Bauteilen entscheidend ist
• Wartung und Instandhaltung, bei denen die Handschuhe Schutz vor öligen und verschmutzten Substanzen bieten müssen
• Baustellenvorbereitung, z.B. beim Entladen von Leitungen und Ventilen, mit gutem Griff auch in schmutzigen Umgebungen
• Metallverarbeitung für den sicheren Umgang mit öligen und potenziell scharfkantigen Materialien
• Allgemeine Handhabung und Qualitätskontrolle, wo Haltbarkeit und Abriebfestigkeit für kontinuierlichen Schutz von entscheidender Bedeutung sind
Diese Handschuhe sind auf die Bedürfnisse verschiedener Industriezweige zugeschnitten, wie Landwirtschaft, Bauwesen, industrielle Ausrüstung und Lebensmittelverarbeitung und bieten eine umfassende Lösung zum Schutz von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Umgebungen.
• Haushaltsgeräte-Montage, bei der Fingerfertigkeit für den Umgang mit empfindlichen Bauteilen entscheidend ist
• Wartung und Instandhaltung, bei denen die Handschuhe Schutz vor öligen und verschmutzten Substanzen bieten müssen
• Baustellenvorbereitung, z.B. beim Entladen von Leitungen und Ventilen, mit gutem Griff auch in schmutzigen Umgebungen
• Metallverarbeitung für den sicheren Umgang mit öligen und potenziell scharfkantigen Materialien
• Allgemeine Handhabung und Qualitätskontrolle, wo Haltbarkeit und Abriebfestigkeit für kontinuierlichen Schutz von entscheidender Bedeutung sind
Diese Handschuhe sind auf die Bedürfnisse verschiedener Industriezweige zugeschnitten, wie Landwirtschaft, Bauwesen, industrielle Ausrüstung und Lebensmittelverarbeitung und bieten eine umfassende Lösung zum Schutz von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen