777-9 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 777
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:777-9
Rubix:2502510
EAN:7340118320847




Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : 777-9 BLAU-SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 777 Handschuh ist das feinste Modell aus dem Hause TEGERA und bietet höchste Präzision bei feinfühligen Arbeiten. Das nahtlose 18-Gauge-Strickgewebe in Kombination mit der PU-Beschichtung auf der Handfläche vereint Flexibilität, Fingerfertigkeit und Abriebfestigkeit.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell für Aufgaben entwickelt, bei denen höchste Präzision gefragt ist. Das ultrafeine 18-Gauge-Strickmaterial sorgt für maximale Beweglichkeit und Fingergefühl, sodass auch kleinste Bauteile und Werkzeuge mühelos gehandhabt werden können. Die PU-Beschichtung auf der Handfläche garantiert einen hervorragenden Grip und erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb. Die glatte Oberfläche ermöglicht exaktes Arbeiten unter verschiedenen Bedingungen, egal ob trocken, feucht oder leicht verschmutzt. Die Kombination aus Dunkelblau und Schwarz kaschiert Schmutz und verlängert so die Einsatzdauer des Handschuhs. Dank der weichen Nylon-Innenschicht bietet der Handschuh zudem ein sehr angenehmes Tragegefühl.
Spezifikationen:
• Innenmaterial: Nylon, 18-Gauge-Strick
• Beschichtung: PU (Polyurethan)
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffigkeit: Glatte Oberfläche
• Länge: 220–270 mm
• Farbe: Blau, Schwarz
Normen:
• EN 388 +A1 (2110X): Gibt die Leistung des Handschuhs hinsichtlich Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4) und Weiterreißfestigkeit (1/4) an
• EN ISO 21420: Stellt sicher, dass der Handschuh allgemeinen Anforderungen in Bezug auf Komfort, Ergonomie und Unbedenklichkeit entspricht
• OEKO-TEX: Bescheinigt, dass der Handschuh keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthält und somit für den langfristigen Gebrauch geeignet ist
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung, darunter insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Qualität, Arbeitssicherheit und Produkte, die den hohen Anforderungen verschiedenster Industriezweige gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell für Aufgaben entwickelt, bei denen höchste Präzision gefragt ist. Das ultrafeine 18-Gauge-Strickmaterial sorgt für maximale Beweglichkeit und Fingergefühl, sodass auch kleinste Bauteile und Werkzeuge mühelos gehandhabt werden können. Die PU-Beschichtung auf der Handfläche garantiert einen hervorragenden Grip und erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb. Die glatte Oberfläche ermöglicht exaktes Arbeiten unter verschiedenen Bedingungen, egal ob trocken, feucht oder leicht verschmutzt. Die Kombination aus Dunkelblau und Schwarz kaschiert Schmutz und verlängert so die Einsatzdauer des Handschuhs. Dank der weichen Nylon-Innenschicht bietet der Handschuh zudem ein sehr angenehmes Tragegefühl.
Spezifikationen:
• Innenmaterial: Nylon, 18-Gauge-Strick
• Beschichtung: PU (Polyurethan)
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffigkeit: Glatte Oberfläche
• Länge: 220–270 mm
• Farbe: Blau, Schwarz
Normen:
• EN 388 +A1 (2110X): Gibt die Leistung des Handschuhs hinsichtlich Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4) und Weiterreißfestigkeit (1/4) an
• EN ISO 21420: Stellt sicher, dass der Handschuh allgemeinen Anforderungen in Bezug auf Komfort, Ergonomie und Unbedenklichkeit entspricht
• OEKO-TEX: Bescheinigt, dass der Handschuh keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthält und somit für den langfristigen Gebrauch geeignet ist
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Persönlicher Schutzausrüstung, darunter insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für Qualität, Arbeitssicherheit und Produkte, die den hohen Anforderungen verschiedenster Industriezweige gerecht werden.
Stärken
• Hervorragende Fingerfertigkeit dank extrem feinem 18-Gauge-Strick
• Verbesserter Halt durch PU-Beschichtung auf der Handfläche
• Unempfindlich gegenüber Schmutz durch dunkle Farbgebung
• Effektiver Schutz vor Abrieb, Schürfwunden und Blasen
• Höchster Tragekomfort durch ultraweiche Nylon-Innenschicht
• Optimal für präzise Arbeiten in trockenen und feuchten Umgebungen
• Verbesserter Halt durch PU-Beschichtung auf der Handfläche
• Unempfindlich gegenüber Schmutz durch dunkle Farbgebung
• Effektiver Schutz vor Abrieb, Schürfwunden und Blasen
• Höchster Tragekomfort durch ultraweiche Nylon-Innenschicht
• Optimal für präzise Arbeiten in trockenen und feuchten Umgebungen
Anwendungen
Der TEGERA® 777 ist ideal für leichte Montagearbeiten, bei denen Präzision und Komfort gefragt sind. Er eignet sich für den Einsatz in trockenen, feuchten oder leicht verschmutzten Arbeitsumgebungen und bietet einen zuverlässigen Schutz vor kleineren Gefahren wie Schürfungen oder Staubkontakt. Besonders empfehlenswert ist dieser Handschuh für präzise Montagetätigkeiten in Branchen wie der Elektronik, der Feinmechanik oder bei der manuellen Verpackung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | nylon/polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,52 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
20,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage