7350-11 BLAU Kälte-Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 7350
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:7350-11
Rubix:2502410
EAN:7392626035560

Dokumente
Produktdetails : 7350-11 BLAU Kälte-Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Die TEGERA® 7350 Schutzhandschuhe wurden speziell entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz und optimalen Tragekomfort in kalten, feuchten oder chemikalienbelasteten Umgebungen zu bieten. Hergestellt aus Nitril und mit einem weichen Fleece-Futter versehen, vereinen sie Wärme, Griffsicherheit und Widerstandsfähigkeit. Die sandgestrahlte Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt, selbst auf rutschigen Flächen, während die latexfreie, wasserdichte Beschichtung sie ideal für anspruchsvolle Bedingungen und den Umgang mit Lebensmitteln macht.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh überzeugt durch seine spezielle Konstruktion für extreme Arbeitsumgebungen. Das Fleece-Futter bietet eine hervorragende thermische Isolierung und macht ihn ideal für Arbeiten im Freien oder in Kühlräumen. Die Nitril-Beschichtung schützt zuverlässig vor Wasser, Ölen und Fetten, ohne dabei die Beweglichkeit einzuschränken. Zudem wurde der Handschuh auf Schutz gegen mehrere gängige Chemikalien getestet und eignet sich somit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die sandgestrahlte Beschichtung verbessert die Griffigkeit, selbst bei Kontakt mit glitschigen Flüssigkeiten. Die ergonomische Passform gewährleistet hohen Tragekomfort und Fingerfertigkeit bei Präzisionsarbeiten. Außerdem erfüllt der Handschuh die Anforderungen für den Lebensmittelkontakt und ist somit vielseitig in verschiedenen Branchen einsetzbar.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Innenmaterial: Acryl
• Zwischenmaterial: Baumwolle
• Futter: Fleece
• Dicke: 0,3 mm (chemische Schicht)
• Länge: 300 mm
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
• Griffdesign: Sandgestrahlte Oberfläche
• Farbe: Blau
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen in Bezug auf Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• EN ISO 374-1 /A1 Typ B: Chemikalienschutz – getestet mit den Substanzen J (n-Heptan), K (Natriumhydroxid 40 %), O (Schwefelsäure 96 %), P (Wasserstoffperoxid 30 %) und T (Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Bakterien und Pilzen
• EN 388+A1 (3121X): Schutz gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• Lebensmittelecht: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Kompetenz in der Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits-Handschuhe und Schutzschuhe, bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 hat sich Ejendals der Entwicklung hochwertiger Produkte verschrieben, welche den Schutz von Arbeitskräften sicherstellen und den Anforderungen verschiedenster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh überzeugt durch seine spezielle Konstruktion für extreme Arbeitsumgebungen. Das Fleece-Futter bietet eine hervorragende thermische Isolierung und macht ihn ideal für Arbeiten im Freien oder in Kühlräumen. Die Nitril-Beschichtung schützt zuverlässig vor Wasser, Ölen und Fetten, ohne dabei die Beweglichkeit einzuschränken. Zudem wurde der Handschuh auf Schutz gegen mehrere gängige Chemikalien getestet und eignet sich somit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die sandgestrahlte Beschichtung verbessert die Griffigkeit, selbst bei Kontakt mit glitschigen Flüssigkeiten. Die ergonomische Passform gewährleistet hohen Tragekomfort und Fingerfertigkeit bei Präzisionsarbeiten. Außerdem erfüllt der Handschuh die Anforderungen für den Lebensmittelkontakt und ist somit vielseitig in verschiedenen Branchen einsetzbar.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Innenmaterial: Acryl
• Zwischenmaterial: Baumwolle
• Futter: Fleece
• Dicke: 0,3 mm (chemische Schicht)
• Länge: 300 mm
• Fingerfertigkeit: Stufe 5
• Griffdesign: Sandgestrahlte Oberfläche
• Farbe: Blau
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen in Bezug auf Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• EN ISO 374-1 /A1 Typ B: Chemikalienschutz – getestet mit den Substanzen J (n-Heptan), K (Natriumhydroxid 40 %), O (Schwefelsäure 96 %), P (Wasserstoffperoxid 30 %) und T (Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Bakterien und Pilzen
• EN 388+A1 (3121X): Schutz gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• Lebensmittelecht: Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Kompetenz in der Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheits-Handschuhe und Schutzschuhe, bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 hat sich Ejendals der Entwicklung hochwertiger Produkte verschrieben, welche den Schutz von Arbeitskräften sicherstellen und den Anforderungen verschiedenster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Stärken
• Bietet wirksamen Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit, Ölen und Fetten
• Hervorragende Wärmeisolierung dank Fleece-Futter
• Sicherer Griff selbst auf rutschigen Oberflächen
• Geeignet für den Umgang mit Chemikalien
• Zulassung für den Lebensmittelkontakt
• Latexfrei – reduziert das Risiko allergischer Reaktionen
• Ergonomisches Design für langen Tragekomfort
• Wasser- und ölabweisend – ideal für feuchte oder fettige Umgebungen
• Hervorragende Wärmeisolierung dank Fleece-Futter
• Sicherer Griff selbst auf rutschigen Oberflächen
• Geeignet für den Umgang mit Chemikalien
• Zulassung für den Lebensmittelkontakt
• Latexfrei – reduziert das Risiko allergischer Reaktionen
• Ergonomisches Design für langen Tragekomfort
• Wasser- und ölabweisend – ideal für feuchte oder fettige Umgebungen
Anwendungen
Der TEGERA® 7350 ist für eine Vielzahl industrieller Einsatzbereiche geeignet. Er ist perfekt für chemische, mikrobiologische, korrosive, feuchte, kalte, schmutzige sowie öl- und fettbelastete Umgebungen. Besonders empfehlenswert ist er bei Malerarbeiten, im Bauwesen, bei Betonarbeiten, in der Schifffahrt, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung sowie bei chemischen und chemietechnischen Prozessen. Außerdem ist er bestens geeignet für mittelschwere Handhabungen und somit ideal für Fachkräfte in den Bereichen Gas, Öl, Chemie und der Lebensmittelindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | blau |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | nitril/baumwolle/acryl |
| Herkunftsland | VN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Paar
84,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen