58-735-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 58-735

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:58-735-11
Rubix:2711076
Hersteller:58735110
EAN:10076490464537
58-735-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Länge350 mm
Chemikalienschutzwertajklmnopt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 58-735-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Dieser Handschuh ist mit einer Nitril-Barrierefolie ausgestattet, welche einen verstärkten Schutz gegen eine Vielzahl von häufig verwendeten Chemikalien bietet. Dank der INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie gewährleistet der Handschuh einen Schnittschutz der Stufe C. Die ANSELL GRIP™-Technologie erleichtert das Handling von nassen und öligen Teilen, verbessert die Fingerfertigkeit, den sicheren Griff und den Tragekomfort.

Eigenschaften:
Der AlphaTec 58-735 Handschuh bietet einen fortschrittlichen Schutz gegen Schnitte und Chemikalien, sowie ein auffälliges Innenfutter. Dieses dient als visuelles Warnsystem, das jede Beeinträchtigung der äußeren Schutzschicht signalisiert, um das Risiko einer Exposition zu minimieren. Die flexible Stulpe verhindert, dass Chemikalien am Arm entlanglaufen, und bietet so eine zusätzliche Schutzbarriere bei der Handhabung gefährlicher Substanzen. Der Handschuh ist ideal für Umgebungen, die höchsten Schutz und proaktive Sicherheitsmaßnahmen erfordern.

Spezifikationen:
• INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie
• ANSELL GRIP™-Technologie
• Länge: 350 mm
• Lebensmittelecht: Ja
• Antistatisch, silikonfrei, Oeko-Tex-zertifiziert
• Beschichtungsmaterial: Nitril + PI
• Trägertechnologie: Intercept
• Farbe: Grün
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Normen:
• Entspricht den europäischen Normen EN 407 und EN 388:2016
• Konform mit EN ISO 374-5:2016 und EN ISO 374-1:2016 A
• Klassifiziert als Handschuh für komplexe Anwendungen, der Schutz vor lebensgefährlichen Risiken bietet
• OEKO-TEX-zertifiziert und lebensmittelecht zertifiziert

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung und bietet innovative Lösungen, um die Sicherheit und den Komfort von Arbeitern zu gewährleisten.

Stärken

• Verstärkter Schutz vor Chemikalien
• ISO-C-Schnittschutzstufe
• Erleichtertes Handling von nassen und öligen Teilen
• Verbesserte Fingerfertigkeit und sicherer Grif

Anwendungen

Dieser Schutzhandschuh wird hauptsächlich in den Bereichen Automobilindustrie, Chemieindustrie, Life Sciences, Industrieausrüstung, Öl- und Gasindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Metallverarbeitung und Notfalldienste verwendet. Besonders empfohlen wird er für folgende Einsatzbereiche:

• Handhabung von Blechen und Blechtafeln
• Umgang mit scharfkantigen oder rauen Teilen
• Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
• Probenentnahme und -bearbeitung
• Beseitigung von zerbrochenem Glas
• Reinigung von Leckagen oder Verschüttungen
• Montage und Zusammenbau von Komponenten
• Mischen oder Laden von Chemikalien
• Reinigung von Arbeitsplätzen und Maschinen
• Handhabung von Applikations- und Reinigungswerkzeugen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Länge350 mm
Chemikalienschutzwertajklmnopt
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Farbegrün
Stärke1 mm
16,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
19,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe