NITRIL-HS,RUBIFLEX S NB 40 S, 10 uvex rubiflex S NB40S
Uvex rubiflex S NB40S
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9890222
Rubix:3117587
Hersteller:9890222
EAN:4048612011584

Dokumente
Produktdetails : NITRIL-HS,RUBIFLEX S NB 40 S, 10 uvex rubiflex S NB40S
Der Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S NB40S bietet eine zuverlässige Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen ein hoher Schutz vor chemischen Substanzen und mechanischen Risiken erforderlich ist. Dank der Vollbeschichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) überzeugt er durch eine hohe Abriebfestigkeit, während das Interlock-Futter aus Baumwolle für ein besonders angenehmes Tragegefühl, auch bei längerem Einsatz, sorgt.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist vollständig mit Nitrilkautschuk (NBR) beschichtet und bietet dadurch einen hervorragenden Schutz gegenüber chemischen Stoffen wie Säuren, Laugen und Mineralölen. Das Baumwoll-Interlock-Futter sorgt für einen hohen Tragekomfort und eine gute thermische Isolation. Die ergonomische Passform ermöglicht einen natürlichen Griff, hohe Beweglichkeit und ausgezeichnete Fingerfertigkeit.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Interlock-Baumwolle
• Beschichtung: Nitrilkautschuk (NBR) über die gesamte Fläche
• Beschichtungsdicke: 0,50 mm
• Farbe: Grün
• Ausführung: mit Stulpe
• Beständig gegen: Fette, Mineralöle
• Gesundheitsschutz: frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA)
• Wiederverwendbar
Normen:
Der Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S NB40S erfüllt die folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Design, Herstellung und Ergonomie von Schutzhandschuhen
• EN 388 (2121X): Bestätigung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (2/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 374 (JKNOPT): Chemikalienschutz gegen n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40 % (K), Essigsäure 99 % (N), Ammoniaklösung 25 % (O), Wasserstoffperoxid 30 % (P), Formaldehyd 37 % (T); eingestuft als Typ A für hohen Schutzgrad
• EN 407 (X1XXXX): Hitzebeständigkeit für 15 Sekunden bei 100 °C
• Lebensmittelgeeignet
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert: garantiert frei von gesundheitsgefährdenden Substanzen, auch bei längerem Hautkontakt
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Beschäftigten weltweit. Ziel von uvex ist es, mit Hilfe modernster Technologie und kontinuierlicher Forschung, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen. In einer Vielzahl von Ländern aktiv, ist uvex ein verlässlicher Partner für zahlreiche Industriezweige und erfüllt dabei höchste internationale Standards.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist vollständig mit Nitrilkautschuk (NBR) beschichtet und bietet dadurch einen hervorragenden Schutz gegenüber chemischen Stoffen wie Säuren, Laugen und Mineralölen. Das Baumwoll-Interlock-Futter sorgt für einen hohen Tragekomfort und eine gute thermische Isolation. Die ergonomische Passform ermöglicht einen natürlichen Griff, hohe Beweglichkeit und ausgezeichnete Fingerfertigkeit.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Interlock-Baumwolle
• Beschichtung: Nitrilkautschuk (NBR) über die gesamte Fläche
• Beschichtungsdicke: 0,50 mm
• Farbe: Grün
• Ausführung: mit Stulpe
• Beständig gegen: Fette, Mineralöle
• Gesundheitsschutz: frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA)
• Wiederverwendbar
Normen:
Der Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S NB40S erfüllt die folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Design, Herstellung und Ergonomie von Schutzhandschuhen
• EN 388 (2121X): Bestätigung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb (2/4), Schnittverletzungen (1/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 374 (JKNOPT): Chemikalienschutz gegen n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40 % (K), Essigsäure 99 % (N), Ammoniaklösung 25 % (O), Wasserstoffperoxid 30 % (P), Formaldehyd 37 % (T); eingestuft als Typ A für hohen Schutzgrad
• EN 407 (X1XXXX): Hitzebeständigkeit für 15 Sekunden bei 100 °C
• Lebensmittelgeeignet
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert: garantiert frei von gesundheitsgefährdenden Substanzen, auch bei längerem Hautkontakt
Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und bietet innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zum Schutz von Beschäftigten weltweit. Ziel von uvex ist es, mit Hilfe modernster Technologie und kontinuierlicher Forschung, Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit zu vereinen. In einer Vielzahl von Ländern aktiv, ist uvex ein verlässlicher Partner für zahlreiche Industriezweige und erfüllt dabei höchste internationale Standards.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor aggressiven Chemikalien (Säuren, Laugen, Ölen, Lösungsmitteln)
• Hohe mechanische Abriebfestigkeit dank robuster Nitrilbeschichtung
• Gute Wärmeisolierung durch komfortables Interlock-Futter aus Baumwolle
• Ergonomische Passform für mehr Tragekomfort und Flexibilität
• Schadstofffrei und lebensmittelgeeignet zertifiziert
• Hohe mechanische Abriebfestigkeit dank robuster Nitrilbeschichtung
• Gute Wärmeisolierung durch komfortables Interlock-Futter aus Baumwolle
• Ergonomische Passform für mehr Tragekomfort und Flexibilität
• Schadstofffrei und lebensmittelgeeignet zertifiziert
Anwendungen
Der uvex rubiflex S NB40S ist ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen der Schutz vor Chemikalien und mechanischen Einwirkungen erforderlich ist. Besonders empfohlen wird er für:
• Lebensmittelindustrie: Schutz bei Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln
• Chemie- und Pharmaindustrie: Umgang mit korrosiven und toxischen Substanzen
• Industrielle Instandhaltung: Schutz vor Lösungsmitteln und Mineralölen
• Labore: Sicheres Arbeiten mit konzentrierten Chemikalien
• Automobilindustrie: Handhabung von Komponenten mit Kontakt zu Ölen und Schmierstoffen
• Lebensmittelindustrie: Schutz bei Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln
• Chemie- und Pharmaindustrie: Umgang mit korrosiven und toxischen Substanzen
• Industrielle Instandhaltung: Schutz vor Lösungsmitteln und Mineralölen
• Labore: Sicheres Arbeiten mit konzentrierten Chemikalien
• Automobilindustrie: Handhabung von Komponenten mit Kontakt zu Ölen und Schmierstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Chemikalienschutzwert | jknopt |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | baumwoll-interlock |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
160,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen