Referenzen
3M:3572S25
Rubix:2480052
Hersteller:7000001962
EAN:00021200862861

Produktdetails : 3572S25 3M Sj3572 25,4X45,7 Schwarz Back-To-Back
Das 3M™ Hakenband-/Schlaufenband besteht aus zwei Komponenten, deren Verbindung miteinander bei Bedarf mehrere tausendmal geschlossen werden kann. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere flexible Schlaufen, die sich mit leichtem Druck miteinander verbinden. Dies ermöglicht ein steuerbares, verdecktes Anbindungssystem für eine lösbare Befestigung. Anwendungsbereiche des Produkts finden sich beispielsweise in der Automobil- und Werbebranche. Der Acrylatklebstoff eignet sich für viele Untergründe, z. B. für Kunststoffe mit niedriger und hoher Oberflächenenergie, Metalle und Pulverbeschichtungen.
Stärken
•Mit Acrylatklebstoff ausgestattet
Haken- und Schlaufenband
Kosten reduzieren
Produktivität steigern
Zeitersparnis
Hervorragende Endhaftung
Hohe Temperatur-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Haken- und Schlaufenband
Kosten reduzieren
Produktivität steigern
Zeitersparnis
Hervorragende Endhaftung
Hohe Temperatur-, Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
Anwendungen
Automobilindustrie;Elektronikbereich;Flugzeugbau;Schienenfahrzeugbau;Bereich Werbung und Dekoration;Lösbare Befestigungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 45,72 m |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort