GRLA-3/8-QS-10-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-3/8-QS-10-D
Rubix:178760
Hersteller:193151
EAN:4052568015107
GRLA-3/8-QS-10-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-3/8-QS-10-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-10-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-10, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-10-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-10, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x26x43 mm
Bruttogewicht60,65 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
24,37 exkl. MwSt.
/ Stück
29,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std