GRLZ-M5-QS-4-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
GRLZ Drossel-Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLZ-M5-QS-4-D
Rubix:218268
Hersteller:193154
EAN:4052568043858

Produktdetails : GRLZ-M5-QS-4-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M5-QS-4-D für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-4, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M5-QS-4-D für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-4, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x20x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14,4 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std