GRLA-1/4-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/4-QS-8-RS-D
Rubix:215900
Hersteller:534339
EAN:4052568048891
GRLA-1/4-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/4-QS-8-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-QS-8-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde)
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-QS-8-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/4, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* einschraubbar, * mit Außengewinde)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x20x40 mm
Bruttogewicht42,23 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
20,96 exkl. MwSt.
/ Stück
24,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std