GRLA-3/8-QS-8-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
GRLA Drosselrückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLA-3/8-QS-8-D
Rubix:215907
Hersteller:193150
EAN:4052568015091

Produktdetails : GRLA-3/8-QS-8-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-8-D Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-QS-8-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x20x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56,2 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std