GRLA-M5-QS-6-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
GRLA Drosselrückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLA-M5-QS-6-RS-D
Rubix:215876
Hersteller:197578
EAN:4052568045333

Produktdetails : GRLA-M5-QS-6-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D
Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-6-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-6-RS-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x11x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17,32 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std