Referenzen
Festo:TH 3-M5
Rubix:322169
Hersteller:6758
EAN:4052568001377
Produktdetails : TH-3-M5 Tasthebelventil
Tasthebelventil TH-3-M5 unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen