CRGRLA-1/8-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl
CRGRLA Drossel-Rückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CRGRLA-1/8-B
Rubix:436807
Hersteller:161404
EAN:4052568071936

Produktdetails : CRGRLA-1/8-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl
Drossel-Rückschlagventil CRGRLA-1/8-B korrosionsbeständig, Schwenkanschluss mit Innengewinde. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil CRGRLA-1/8-B korrosionsbeständig, Schwenkanschluss mit Innengewinde. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43,8 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen