GRLA-1/8-QS-6-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-1/8-QS-6-RS-D
Rubix:215887
Hersteller:197581
EAN:4052568045364
GRLA-1/8-QS-6-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-1/8-QS-6-RS-D Drosselrückschlagventil, Bauform D


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-6-RS-D mit Rändelschraube und Kontermutter. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/8-QS-6-RS-D zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44x16x33 mm
Bruttogewicht25,15 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
19,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std