LR-1/4-D-I-MINI Druckregelventil, Reihe D

LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LR-1/4-D-I-MINI
Rubix:172433
Hersteller:192300
EAN:4052568079291
LR-1/4-D-I-MINI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LR-1/4-D-I-MINI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LR-1/4-D-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-1/4-D-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x45x75 mm
Bruttogewicht442,73 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
80,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen