Referenzen
Festo:GRLO-M5-B
Rubix:215846
Hersteller:151181
EAN:4052568010614

Produktdetails : GRLO-M5-B Drosselventil
Drosselventil GRLO-M5-B ohne Rückschlagfunktion, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drosselventil GRLO-M5-B ohne Rückschlagfunktion, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x18x11 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13,8 g |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen