Referenzen
Festo:LRB-D-7-O-MINI
Rubix:441257
Hersteller:197534
EAN:4052568082406

Produktdetails : LRB-D-7-O-MINI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRB-D-7-O-MINI ohne Gewindeanschlussplatten, für Blockmontage, ohne Manometer. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil LRB-D-7-O-MINI ohne Gewindeanschlussplatten, für Blockmontage, ohne Manometer. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x42x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 284,89 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen