GR-QS-6 Drosselrückschlagventil, Inline

GR Drossel-Rückschlagventil Leitungseinbau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GR-QS-6
Rubix:215862
Hersteller:193969
EAN:4052568015190
GR-QS-6 Drosselrückschlagventil, Inline

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck15 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GR-QS-6 Drosselrückschlagventil, Inline


Drossel-Rückschlagventil GR-QS-6 Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung, * mit Zubehör)
Drossel-Rückschlagventil GR-QS-6 Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* mit Zubehör, * wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x60x20 mm
Bruttogewicht27,7 g
Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck15 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
22,92 exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std