MASCHINENGEWINDEBOHRER HSSE DIN371 M3 Maschinengewindebohrer HSSE DIN371 M3
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:844650
Rubix:3112629
EAN:3660338072307




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : MASCHINENGEWINDEBOHRER HSSE DIN371 M3 Maschinengewindebohrer HSSE DIN371 M3
Metrischer Grobgewindebohrer hsse Edelstahl Spiralnute
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,5 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | poliert |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Antriebsvierkant | 2,7 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 6 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
218,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort