832132 Maschinengewindebohrer DIN371 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:832132
Rubix:3267103
EAN:3660338050466


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 832132 Maschinengewindebohrer DIN371 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Maschinengewindebohrer DIN371 HSS Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | nein |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 9 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage