832136 Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:832136
Rubix:3267096
EAN:3660338050503


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,75 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 832136 Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Metrischer Gewindebohrer – spiralförmig – HSS
Maschinengewindebohrer DIN376 HSS Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,75 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Beschichtung | nein |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Antriebsvierkant | 7 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 16 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
65,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage