861469 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI

Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861469
Rubix:3266973
EAN:3660338162725
861469 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser30 mm
Gewinde3,5 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861469 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI


Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser30 mm
Gewinde3,5 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungbesprüht
Gewindeschneidenmetrisch
Schaftdurchmesser22 mm
Antriebsvierkant18 mm
Steigungswinkel40 °
DIN-Normdin 376
Nutzlänge35 mm
Gesamtlänge180 mm
Toleranz6h
231,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage