AS4201-04-F12S Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler Serie AS-F

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS4201-04-F12S
Rubix:2176118
EAN:3618035532211
AS4201-04-F12S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/2' männlich
Typgeschwindigkeitsregler

Produktdetails : AS4201-04-F12S Drosselrückschlagventil


Die -FG-Serie ist mit Anwendungen kompatibel, die kein Kupfer zulassen, und kann auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Spülen mit viel Wasser Standard-Durchflussregler beschädigen würde, wie z. B. bei Verpackungsanwendungen oder in der Lebensmittelindustrie. Diese Serie wurde entwickelt, um maximale Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Stellschraube auf bis zu 10 erhöht wird. Das Gehäuse und der Einsteller sind aus hochschlagfestem, weißem Harz gefertigt, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Diese Serie umfasst auch die SMC-Schnellkupplungen, die für Rohraußendurchmesser von 4 bis 12 mm erhältlich sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Stärken

Sie sind gegen Korrosion beständig.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/2' männlich
Typgeschwindigkeitsregler
25,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage