Referenzen
Aventics:0821200005
Rubix:582916
Hersteller:0821200005

Dokumente
Produktdetails : 0821200005 Drosselrückschlagventil
Unidirektionaler Durchflussbegrenzer. Baureihe CC01.
Stärken
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Dichtungen aus Nitril (NBR).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 137 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | rückschlag-drosselventil |
| Werkstoff | aluminium (gehäuse); eloxiert (oberfläche gehäuse); acrylnitril-butadien-kautschuk (dichtung); stahl (durchflussregelschraube); verzinkt (oberfläche durchflussregelschraube) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | cc01 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std