Referenzen
SMC:AS1002F-06A
Rubix:2941248
Hersteller:AS1002F-06A
EAN:3618035550024

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | one-touch push-lock-steckanschluss (push-lock typ a), ø6 mm |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil (speed controller) |
Produktdetails : AS1002F-06A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
-Leitungsgebundene, kompakte One-Touch-Verschraubungen
Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa
Verwendbares Schlauchmaterial: Nylon, Weichnylon, Polyurethan
Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa
Verwendbares Schlauchmaterial: Nylon, Weichnylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | one-touch push-lock-steckanschluss (push-lock typ a), ø6 mm |
|---|---|
| Typ | drosselrückschlagventil (speed controller) |
| Werkstoff | pbt (ventilkörper/needle/spacer); pom (knopf); messing (nadelführung, elektrolos vernickelt); dichtungen: hnbr (u-seal), nbr (seal/o-ring) |
| Durchsatz | 13800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen