AS2201FS-02-06S Drosselrückschlagventil

AS2201FS Durchflussbegrenzer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201FS-02-06S
Rubix:2132160
Hersteller:AS2201FS-02-06S
EAN:3618035541596
AS2201FS-02-06S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypr 1/4 (bspt)-gewinde + push-in-verschraubung (ø rohr 6 mm)
Typwinkel

Produktdetails : AS2201FS-02-06S Drosselrückschlagventil


SMC-Durchflussregler mit integrierten One-Touch-Fittings minimieren die Installationszeit, reduzieren die Bauhöhe und ermöglichen ein kompakteres Maschinendesign. Diese Durchflussregler erlauben eine Drehung des Gehäuses, um die einfache Installation zu erleichtern. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 sowohl in inch (NPT) als auch metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3.2mm bis 12mm OD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 OD (inch) sowie optional in Winkel- und Universal-Ausführung (erhöhte Flexibilität) und als Meter-in- und Meter-out-Ausführung, sind diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie die meisten Anwendungen abdecken.
AS*2/3*1FS, Drosselrückschlagventil mit Anzeige, Winkel-/ Universalausführung

Stärken

360° drehbar. Verriegelbarer Druckknopf.

Anwendungen

Geeignet für Polyurethan- und Nylon-Schläuche.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypr 1/4 (bspt)-gewinde + push-in-verschraubung (ø rohr 6 mm)
Typwinkel
18,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen