ASG320F-01-08S Drosselrückschlagventil

Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ASG320F-01-08S
Rubix:1240861
Hersteller:ASG320F-01-08S
EAN:3618035528818
ASG320F-01-08S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypone-touch-steckanschluss für ø8 mm schlauch + r1/8 (bspt) konisches außengewinde
Typgeschwindigkeitsregler (durchflussregler) aus edelstahl, winkel-ausführung (gewinkelt)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ASG320F-01-08S Drosselrückschlagventil


Geeignet für Anwendungen, bei denen kupferfreie Spezifikationen gefordert sind, kann die "ASG"-Serie auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen Abspülvorgänge Standard-Durchflussregler beeinträchtigen könnten, wie etwa in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Diese Serie ist so konstruiert, maximale Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Nadel auf 10 erhöht wird. Gehäuse und Einstellteile bestehen aus weißem, schlagfestem Harz für ein sauberes Erscheinungsbild. Außerdem ist diese Serie mit SMC's one-touch-Steckanschluss für Rohr-/Schlauchgrößen von 4mm bis 12mm OD ausgestattet.
ASG, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Winkelausführung, Gehäuse aus rostfreiem Stahl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5,8 g
Anschlusstypone-touch-steckanschluss für ø8 mm schlauch + r1/8 (bspt) konisches außengewinde
Typgeschwindigkeitsregler (durchflussregler) aus edelstahl, winkel-ausführung (gewinkelt)
Zolltarifcode84813099
53,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen