AS2201F-01-04S Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler Serie AS3000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-01-04S
Rubix:1506818
Hersteller:AS2201F-01-04S
AS2201F-01-04S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typcontroller
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201F-01-04S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typcontroller
Zolltarifcode84813099
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.