840718 Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 6-1/8
DURCHFLUSSREGLER, KURZGEWINDE, BIDIR. AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840718
Rubix:3234529
EAN:3660338061561
Dokumente
Produktdetails : 840718 Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 6-1/8
Druck: 10 bar - Mindestdruck: 1 bar
Betriebsstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „B" auf dem Gehäuse
Betriebsstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „B" auf dem Gehäuse
Bidirektional Univ. Außengewinde Reg. Ext. Schraube 6-1/8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 840718 bidirektional univ. außengewinde reg. ext. schraube 6-1/8 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std