AS2201F-01-06A Drosselrückschlagventil

Durchflussbegrenzer Serie AS1000/2000/3000/4000F-A

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-01-06A
Rubix:2074542
Hersteller:AS2201F-01-06A
EAN:3618035544207
AS2201F-01-06A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/8 stecker
Typas-a

Produktdetails : AS2201F-01-06A Drosselrückschlagventil


Der Einsatz von SMC-Durchflussreglern mit integrierten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Bauhöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Diese Durchflussregler erlauben das Drehen des Gehäuses, um die einfache Installation zu erleichtern. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 sowohl in Zoll (NPT) als auch metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3.2mm bis 12mm OD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 OD (Zoll) sowie mit optionaler Winkel- und Universal-Ausführung (erhöhte Flexibilität) und Meter-in und Meter-out sind diese Durchflussregler so ausgelegt, dass sie den meisten Anwendungen gerecht werden.
AS*2/3*1F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, verriegelbare Ausführung, Winkel/Universal

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/8 stecker
Typas-a
10,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen