Referenzen
SMC:AS4002FS-12
Rubix:3058670
Hersteller:AS4002FS-12
EAN:3618035532488

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | schnellanschlüsse (one-touch) typ f. |
|---|---|
| Typ | nadel-durchflussregler mit anzeige, inline-typ (geschwindigkeit/ débitregler). |
Produktdetails : AS4002FS-12 Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrischem R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
-Leitungsgebundene, kompakte One-Touch-Verschraubungen
Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa
Geeignetes Rohrmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Körpergröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 und ½
Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa
Geeignetes Rohrmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Körpergröße: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 und ½
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | schnellanschlüsse (one-touch) typ f. |
|---|---|
| Typ | nadel-durchflussregler mit anzeige, inline-typ (geschwindigkeit/ débitregler). |
| Werkstoff | gehäuse aus pbt (nadelführung aus messing; dichtungen hnbr/nbr). |
| Durchsatz | 47400 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort