ASN2-03-S Drosselschalldämpfer
Auspuffregler mit Schalldämpfer serie asn2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:ASN2-03-S
Rubix:1587347
Hersteller:ASN2-03-S
EAN:3618035528481

Dokumente
Produktdetails : ASN2-03-S Drosselschalldämpfer
Der Abluftregler mit Schalldämpfer der Serie ASN2 reduziert den Lärm effektiver. Mehr als 20 dB bei maximalem Durchfluss. Die Geschwindigkeit des Zylinders lässt sich leicht einstellen, da die Konstruktion der Einstellschraube dieselbe ist wie die des Durchflussreglers. Ein Haltering verhindert, dass die Schraube versehentlich verloren geht.
Auspuffregler mit Schalldämpfer serie asn2
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x41x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Anschlusstyp | gas 3/8' männlich |
| Typ | asn2 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort