7060 08 17 Standard DRV-LF 3000 8mm - G3/8-Abluftdrossel

Legris Durchflussregler Kompaktausführung BSPP 7060

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7060 08 17
Rubix:112606
Hersteller:7060 08 17
EAN:0820099320427
7060 08 17 Standard DRV-LF 3000 8mm - G3/8-Abluftdrossel

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypabluft-drosselventil (g3/8 außengewinde; rohr-/schlauchanschluss ø8 mm)
Typ7060 08 17 standard drv-lf 3000 8mm - g3/8-abluftdrossel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7060 08 17 Standard DRV-LF 3000 8mm - G3/8-Abluftdrossel


Ringstutzen mit externer Schraube, Steckanschluss. – verlässlich, präzise und progressive Regulierung – die Sicherungskontermutter garantiert die Stabilität der Einstellung, – für alle pneumatischen Anlagen aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und geringen Größe geeignet.
Funktionsverschraubung Pneumatik - D : 8MM - E : 5,5MM - F : 14MM - F1 : 19MM - H : 41,5MM - H MAXI : 48MM - H1 : 17MM - L : 28MM - L1 : 11MM - MASSE T : 14MM - C : G3/8 - GEHÄUSE : Polymer H F - VERSCHRAUBUNGSSTUTZEN : Messing vernickelt - DICHTUNGEN : Nitril - ZAHNSCHEIBE 2 : Edelstahl - EINSTELLSPINDEL : Messing vernickelt - KONTERMUTTER : Messing vernickelt - MAX BETRIEBSDRUCK : 10BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 0CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 70CE

Stärken

• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung367 g
Anschlusstypabluft-drosselventil (g3/8 außengewinde; rohr-/schlauchanschluss ø8 mm)
Typ7060 08 17 standard drv-lf 3000 8mm - g3/8-abluftdrossel
Werkstoffpolymergehäuse (engineering grade polymer); gewinde messing vernickelt
Durchsatz3000 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serielf3000
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
190,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
226,34 € inkl. MwSt.