Gelenklager INA GE45-DO-2RS, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE45-DO-2RS
Rubix:12379
Hersteller:0066531030000
EAN:4012802533637


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : GE 45-DO-2RS (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtetHochleistung: Für höchste Tragzahlen und Lebensdaueranforderungen
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 32x68x68 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 378 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 151000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen