Gelenklager INA GE25-FW, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE25-FW
Rubix:12282
Hersteller:0066500580000
EAN:4012802531619


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : GE 25-FW (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, DIN ISO 12240-1, Maßreihe G, offene Ausführung
Stärken
Er trägt vorzugsweise radiale Lasten.
Anwendungen
Einsatz für wartungsfreien Betrieb mit besonderen Anforderungen an die Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 28x47x47 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 200 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 28 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65900 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort