Gelenklager INA GE80-LO, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 80 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE80-LO
Rubix:12477
Hersteller:0066534640000
EAN:4012802533941


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : GE 80-LO (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe W, zylindrische Erweiterungen am Innenring, offene Ausführung
Stärken
Nimmt vorzugsweise radiale Lasten auf. Nimmt auch axiale Belastungen in beiden Richtungen auf.
Anwendungen
Besonders geeignet für Wechsellasten mit Stößen und Schlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 80x120x120 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2600 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 504000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std