Gelenklager SKF GE 15 C, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Radial-Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:GE 15 C
Rubix:12208
Hersteller:6704
EAN:7316576609213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : GE 15 C (SKF) Gelenklager wartungsfrei SKF
Diese Gelenklager haben eine Stahl/PTFE-Gleitpaarung und sind wartungsfrei. Die Gleitflächen müssen extern gegen Verunreinigungen geschützt werden. Diese Lager sind auch mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser (Nachsetzzeichen GEH) für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel erhältlich.
Stärken
- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std