Gelenklager SKF GE 15 ES-2RS, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Radial-Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:GE 15 ES-2RS
Rubix:12212
Hersteller:6706
EAN:7316576609237
GE 15 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 15 ES-2RS (SKF) Gelenklager abgedichtet Stahl/Stahl SKF


Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Ausgelegt für radiale und kombinierte radiale und axiale Lasten
- Lange Lebensdauer und wartungsfrei
- Geeignet für schwere, richtungskonstante Lasten
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Hohe Betriebstemperaturen
- Hohe Gleitgeschwindigkeiten und kleine Betriebsspiele

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x26x26 mm
Bruttogewicht22 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
21,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen