SIQG 32 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIQG 32 ES
Rubix:15634
Hersteller:23600
EAN:7316577295149
SIQG 32 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Kopfdurchmesser72,5 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIQG 32 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Der Innenring ist beidseitig breiter ausgeführt. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. ab Größe 16 auch über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1118,2 g
Innendurchmesser32 mm
Kopfdurchmesser72,5 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesiqg..es
Innengewindem 27x2
Dyn. Tragzahl65,5 N
Länge119 mm
Außendurchmesser76 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
141,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen