GIKL 10-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKL10-PW-A
Rubix:119915
Hersteller:0066348420000
EAN:4012802525793
GIKL 10-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKL 10-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht78,71 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikl..-pw
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
27,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,15 € inkl. MwSt.