SIKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIKB 16 F
Rubix:15585
Hersteller:23444
EAN:7316577003850


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Stärken
- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sikb |
| Innengewinde | m 16 |
| Dyn. Tragzahl | 21,4 N |
| Länge | 87 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std