SAKB 8 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKB 8 F
Rubix:15435
Hersteller:22259
EAN:7316577003720
SAKB 8 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser25 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKB 8 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Stärken

- Lange Lebensdauer
- Wartungsfrei
- Relativ unempfindlich gegenüber Verunreinigungen
- Niedriger Reibungskoeffizient
- Einfach und montagefertig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser25 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesakb
Innengewindem 8
Länge56 mm
Außendurchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
25,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std