GIR 12-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR12-UK
Rubix:12766
Hersteller:0066329390000
EAN:4012802523713
GIR 12-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 12-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Rechtsgewinde

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)67x34x12 mm
Gewicht der Verpackung99 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser34 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-uk
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
30,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std