SALKAC 16 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SALKAC 16 M
Rubix:15459
Hersteller:22396
EAN:7316577001924


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SALKAC 16 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | salkac |
| Innengewinde | m 16 |
| Dyn. Tragzahl | 21,6 N |
| Länge | 89 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen